Execuţie:
Marca: 3M™
Culoare: multicolor
Tip de produs: Salopetă de unică folosință
Descriere:
Costumul de protecție 3M™ 4535 oferă un echilibru optim între confort și protecție. Partea frontală este confecționată dintr-un material nețesut moale și robust de 60 g/m² cu un laminat microporos pentru o protecție sporită împotriva stropilor, combinat cu o inserție dorsală SMMMS pentru o mai bună respirabilitate. Costumul de protecție 3M 4535 acționează ca o barieră împotriva particulelor periculoase și, într-o măsură limitată, a stropilor de lichide.
Caracteristică:
Costumul de tip 5/6 este confecționat dintr-o țesătură extrem de moale, ușoară și durabilă, care creează o bună barieră împotriva particulelor periculoase, precum și a stropirii limitate de lichide.
Glugă cu straturi speciale respirabile combinate cu inserții mari și respirabile la spate, care reduc riscul de stres termic în medii fierbinți
Fermoar cu 2 căi și clapetă cu deschideri elastice pentru reducerea riscului de expunere a pielii
Stratul antistatic EN 1149-5 reduce descărcările statice și riscul de scântei
Manșete tricotate cu talie și glezne elastice pentru un confort sporit și libertate de mișcare
Notă:
Eliminarea azbestului
Inspecția azbestului
Pulverizare și acoperire cu vopsea
Lucrări de izolare
Activități solicitante din punct de vedere fizic
Curățenie industrială ușoară
Întreținerea mașinilor
Rectificare și lustruire
Producția de ciment