Execuţie:
Ochelari de protecție cu sistem de control cu fir (CCS) pe tâmple pentru atașarea dopurilor de ureche cu fir.
Cadru din spumă detașabil pentru a proteja ochii de praf și murdărie și pentru un plus de confort și amortizare
Stratul anti-ceață Scotchgard™ previne aburirea mai mult timp decât straturile anti-ceață convenționale, chiar și după curățarea cu apă de până la 25 de ori*.
Durată de viață mai lungă datorită acoperirii anti-zgârieturi
Datorită stratului de acoperire 3M™ Scotchgard™ anticeață/antizgârieturi, ochelarii de protecție nu produc ceață și sunt rezistenți la zgârieturi și îndeplinesc cerințele privind rezistența la ceață conform marcajelor K și N din EN 166.
Descriere:
Ochelarii de protecție 3M™ Solus™ CCS sunt ochelarii noștri de protecție fără rame, care au tâmple de culoare verde lime, cu un sistem de control cu fir (CCS) pentru atașarea dopurilor de urechi cu fir. Lentilele din policarbonat sunt prevăzute cu un strat Scotchgard™ anti-ceață și anti-zgârieturi pe ambele părți pentru o durabilitate sporită și o vizibilitate îmbunătățită. Disponibil într-o gamă de opțiuni de lentile.
Caracteristică:
Sistemul de control al cablului (CCS) și dopurile de urechi cu cablu înseamnă că ochelarii de protecție 3M™ Solus™ sunt întotdeauna gata de utilizare.
Pentru utilizatorii care își pun și își scot frecvent ochelarii în timpul zilei.
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele)
Rame din spumă disponibile pentru a proteja ochii de așchii
Potrivite pentru toate dopurile de urechi cu fir 3M™ non-textile.
Disponibil cu cadru din spumă detașabil
Marcarea cadrului: 3M EN 166 FT CE
*Testul intern 3M conform metodei de testare EN168, în comparație cu straturile anticearcăn convenționale.
*Teste interne efectuate de 3M conform metodei de testare EN 168, în comparație cu straturile anticeață convenționale.
Notă:
Abator, agricultură, asamblare, industria auto, industria aerospațială, industria chimică, demolări, construcții, foraj, întreținere instalații, industria alimentară și a băuturilor, silvicultură, producție generală, măcinare, sablare, laboratoare, aplicare a legii, atelier mecanic, prelucrare, zidărie, fabricare de metale, minerit, petrol și gaze, vopsire, pandemii, produse farmaceutice, turnare, generare de energie, metale primare, remediere, nituire, construcții de drumuri, șlefuire, tăiere, transport, protecție UV