3M™ Cut & Grind Wheel, T27, 127 mm x 4,2 mm x 22,2 mm

Cod articol: 7100214085
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100214085
EAN / GTIN 04054596766945
Număr producător 7100214085
L-Număr L51710 900

Descriere

Execuţie:

Discurile de tăiere și măcinare 3M™ au o viteză de lucru mai mare și o durată de viață mai lungă datorită granulelor ceramice formate cu precizie 3M.
Dezvoltat pentru clientul orientat spre costuri Un abraziv de înaltă performanță la un preț atractiv.
Versatilitate: Discul de rectificat robust, legat cu rășină, este potrivit atât ca disc de degroșare, cât și ca disc de debitare pentru prelucrarea oțelului moale și a oțelului inoxidabil.
Raport perfect preț-performanță

Descriere:

Discurile de rectificat 3M™ Cut & Grind pot fi utilizate atât ca discuri de degroșare, cât și ca discuri de tăiere pentru performanțe maxime zilnice într-o gamă largă de aplicații: - Tăiere - Rectificare - Șlefuire - Găurire - Rectificarea poziției rădăcinii - Crestare - Șanfrenare - Rectificare a canalului de alimentare.

Caracteristică:

Discurile 3M™ Cut & Grind au o viteză de lucru mai mare și o durată de viață mai lungă datorită granulelor ceramice turnate cu precizie 3M.
Conceput pentru clienții atenți la costuri. Abrazive de înaltă performanță la un preț atractiv.
Versatil: Discul abraziv rezistent, legat cu rășină, este potrivit ca disc de degroșare, precum și ca disc de debitare pentru lucrări din oțel moale și oțel inoxidabil.
Raport perfect preț - performanță

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături