Bandă 3M™ VHB™ 5952F, neagră, 6 mm x 33 m, 1,1 mm

Cod articol: 7100211828
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100211828
EAN / GTIN 04054596736009
Număr producător 7100211828

Descriere

Execuţie:

Opțiuni avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Îmbinări rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție
Poate fi utilizat pe suprafețe aspre și neuniforme

Descriere:

Benzile 3M™ VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o conformabilitate foarte mare la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru multe suprafețe cu consum redus de energie, suprafețe acoperite cu pulbere, materiale plastice (fără PVC moale) sau sticlă. În multe aplicații, nu este necesară utilizarea de amorse.

Caracteristică:

Opțiuni avansate de proiectare// Opțiuni avansate de proiectare
Retravări reduse// Retravări reduse
Conexiuni rapide și ușoare// Conexiuni rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție// Reducerea costurilor de producție
Poate fi utilizat pe suprafețe aspre și neuniforme// Poate fi utilizat pe suprafețe aspre și neuniforme
Ideal pentru suprafețe acoperite cu pulbere// Ideal pentru suprafețe acoperite cu pulbere
Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare

Notă:

Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru lipirea materialelor cu energie ridicată, cum ar fi metalele (de exemplu, oțel, oțel inoxidabil și aluminiu), suprafețele vopsite, lemnul vopsit, sticla, ceramica și multe materiale plastice (de exemplu, H
Pentru lipirea materialelor dificil de lipit, de exemplu suprafețele acoperite cu pulbere.
Pentru lipirea plăcilor de identificare, a logo-urilor și a semnelor
Pentru lipirea afișajelor electronice
Pentru lipirea ferestrelor obiectivelor pe corpurile aparatelor foto