Bandă 3M™ VHB™ 5952F, neagră, 305 mm x 33 m, 1,1 mm

Cod articol: 7100211827
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100211827
    EAN / GTIN 04054596735965
    Număr producător 7100211827

    Descriere

    Execuţie:

    Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică, de lungă durată
    Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune
    Fixarea aproape invizibilă asigură suprafețe netede
    Bandă neagră de 1,1 mm grosime, extrem de conformabilă, cu două fețe, rezistentă, fabricată din adeziv acrilic modificat, aderă la o mare varietate de materiale, inclusiv la acoperiri cu pulbere și la suprafețe aspre sau neuniforme.
    Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, eliminând găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea.

    Descriere:

    Modul puternic, rapid și ușor de a crea legături durabile și fiabile, eliminând niturile, șuruburile, bolțurile și sudurile. Banda 3M™ VHB™ Tape 5952 oferă rezistență ridicată și durabilitate pe termen lung. Oferă flexibilitate de proiectare prin viscoelasticitatea sa și capacitatea puternică de a lipi o varietate de suprafețe.

    Caracteristică:

    Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată// Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată
    Adeziv sensibil la presiune pentru durabilitate instantanee// Adeziv sensibil la presiune pentru durabilitate instantanee
    Fixarea aproape invizibilă asigură suprafețe netede// Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
    Bandă neagră cu grosime de 1,1 mm, extrem de conformabilă, rezistentă, cu două fețe, realizată din adeziv acrilic modificat, aderă la o gamă largă de materiale, inclusiv la acoperiri cu pulbere și la suprafețe aspre sau neuniforme// Bandă neagră cu grosime de 1,1 mm, extrem de conformabilă, rezistentă, cu două fețe, realizată din adeziv acrilic modificat, aderă la o gamă largă de materiale, inclusiv la acoperiri cu pulbere și la suprafețe aspre sau neuniforme
    Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
    Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile
    Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
    Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare

    Notă:

    Pentru lipirea panourilor de rame
    Pentru lipirea întăriturilor de panouri
    Pentru lipirea materialelor decorative, a ornamentelor sau a pieselor de adaos
    Pentru lipirea plăcilor de identificare, a logo-urilor și a semnelor
    Pentru lipirea afișajelor electronice
    Pentru lipirea ferestrelor obiectivelor pe corpurile aparatelor foto