Bandă 3M™ VHB™ 5925F, neagră, 19 mm x 33 m, 0,6 mm

Cod articol: 7100211821
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100211821
EAN / GTIN 04054596735668
Număr producător 7100211821
L-Număr L01310 542

Descriere

Execuţie:

Adaptabilitate foarte mare
Aderență foarte mare la aproape toate tipurile de acoperiri cu pulbere
Opțiuni avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Îmbinări rapide și ușoare

Descriere:

Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o adaptabilitate foarte mare la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru multe suprafețe cu consum redus de energie, suprafețe acoperite cu pulbere, materiale plastice (fără PVC moale) sau sticlă. În multe aplicații, nu este necesară utilizarea de amorse.

Caracteristică:

Foarte mare conformabilitate// Foarte mare conformabilitate
Aderență foarte mare la aproape toate acoperirile cu pulbere// Aderență foarte mare la aproape toate acoperirile cu pulbere
Opțiuni avansate de proiectare// Opțiuni avansate de proiectare
Retravări reduse// Retravări reduse
Conexiuni rapide și ușoare// Conexiuni rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție// Reducerea costurilor de producție
Poate fi utilizat pe suprafețe aspre și neuniforme// Poate fi utilizat pe suprafețe aspre și neuniforme
Ideal pentru suprafețe acoperite cu pulbere// Ideal pentru suprafețe acoperite cu pulbere
Linii de legătură înguste// Linii de legătură înguste

Notă:

Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru lipirea materialelor cu energie ridicată, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn vopsit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice.
Pentru lipirea materialelor dificil de lipit, de exemplu suprafețele acoperite cu pulbere.
Pentru lipirea plăcilor de identificare, a logo-urilor și a semnelor
Pentru lipirea afișajelor electronice
Pentru lipirea ferestrelor obiectivelor pe corpurile aparatelor foto