Bandă 3M™ VHB™ 5925F, neagră, 1190 mm x 33 m, 0,6 mm

Cod articol: 7100211815
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100211815
EAN / GTIN 04054596735453
Număr producător 7100211815
L-Număr L01310 1768

Descriere

Execuţie:

Lipire rapidă și ușoară, precum și durabilitate puternică și de lungă durată// Negru, 0,64 mm, adeziv acrilic modificat și miez de spumă acrilică foarte conformabil.
Aderență excelentă la o mare varietate de suprafețe, inclusiv la majoritatea vopselelor acoperite cu pulbere, precum și la metale, sticlă, lemn sigilat, acrilic, policarbonat și ABS// Rezistență imediată la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune.
Excelent pentru utilizare în exterior, rezistent la UV și solvenți// Fixarea practic invizibilă asigură suprafețe netede
Bandă neagră de 0,6 mm grosime, extrem de conformabilă, cu două fețe, rezistentă, fabricată din adeziv acrilic modificat, aderă la o mare varietate de materiale, inclusiv la acoperiri cu pulbere și suprafețe aspre sau neuniforme// Rezistență ridicată la îmbătrânire.
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Oferă o etanșare permanentă împotriva apei, umidității și nu numai

Descriere:

Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o adaptabilitate foarte mare la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru multe suprafețe cu consum redus de energie, suprafețe acoperite cu pulbere, materiale plastice (fără PVC moale) sau sticlă. În multe aplicații, nu este necesară utilizarea de amorse.

Caracteristică:

Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată// Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată
Adeziv sensibil la presiune pentru durabilitate instantanee// Adeziv sensibil la presiune pentru durabilitate instantanee
Fixarea aproape invizibilă asigură suprafețe netede// Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
Bandă dublă de înaltă performanță, neagră, ultraconformabilă, cu grosime de 0,6 mm, realizată din adeziv acrilic modificat, aderă la o varietate de materiale, inclusiv la acoperiri cu pulbere și la suprafețe aspre sau neuniforme// Bandă dublă de înaltă performanță, neagră, ultraconformabilă, cu grosime de 0,6 mm, realizată din adeziv acrilic modificat, aderă la o varietate de materiale, inclusiv la acoperiri cu pulbere și la suprafețe aspre sau neuniforme
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile
Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
Linii de legătură înguste// Linii de legătură înguste

Notă:

Pentru lipirea panourilor de rame
Pentru lipirea întăriturilor de panouri
Pentru lipirea materialelor decorative, a ornamentelor sau a pieselor de adaos
Pentru lipirea plăcilor de identificare, a logo-urilor și a semnelor
Pentru lipirea afișajelor electronice
Pentru lipirea ferestrelor obiectivelor pe corpurile aparatelor foto