Polizor drept pneumatic 3M™, 1 CP, 18.000 rpm, cu pinion de 6 mm.

Cod articol: 7100210215
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Polizor drept

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100210215
    EAN / GTIN 00068060527622
    Număr producător 7100210215
    L-Număr L51710 1446

    Descriere

    Descriere:

    Polizoarele 3M™ Die Grinders sunt uneltele noastre cu arbore drept, cu caracteristici care sporesc confortul și controlul operatorului. Motorul din oțel echilibrat cu precizie reduce vibrațiile și greutatea, în timp ce materialul de prindere 3M™ de pe corp reduce vibrațiile și permite o prindere fermă.

    Caracteristică:

    Durată de viață de până la 4 ori mai mare față de prima generație
    Design ergonomic, ușor de utilizat
    Carcasa motorului protejată împotriva prafului
    Motor eficient și puternic pentru o viteză mai stabilă
    Material 3M Grip pentru o aderență sporită
    4.000 rpm (versiunea standard)

    Notă:

    Use for heavy-duty applications such as stock removal

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături