Execuţie:
Acoperire avansată anti-zgârieturi pentru o durată de viață mai lungă
Lentilele durabile din policarbonat absorb 99,9% din radiațiile UVA și UVB
Îndeplinește cerințele EN166-2001 privind rezistența mecanică
Marcarea discului: 2C-1.2 3M 1 FT K
Descriere:
Ochelarii de protecție 3M™ Solus™ 2000, S2001ASP-BLU-EU sunt ochelarii noștri de protecție sport și eleganți, cu tâmple cu clichet albastru/gri, reglabile în unghi, pentru o potrivire personalizată. Lentila transparentă din policarbonat are o acoperire excelentă anti-zgârieturi cu ″scratch resistant+″ pentru o durată de viață lungă. Îndeplinește cerințele standardului EN166-2001 privind rezistența mecanică.
Caracteristică:
Ochelari de protecție eleganți 3M™ Solus™ cu design subțire și cu tâmple reglabile cu clichet pentru a ajusta lentilele la forma feței și la poziția ochelarilor de protecție.
Punte de nas semi-firmă și vârfuri moi ale tâmplelor pentru un confort și o potrivire îmbunătățite
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele)
Disponibil cu filtru IR gri
Rame din spumă disponibile pentru a proteja ochii de așchii
Notă:
Asamblare, industria auto, industria aerospațială, construcții, demolări, întreținerea instalațiilor, fabricarea alimentelor și băuturilor, silvicultură, aplicarea legii, inginerie, fabricarea metalelor, minerit, petrol și gaze, industria chimică și farmaceutică, construcții de drumuri.