Ochelari de protecție 3M™ Solus™ 2000, cu tâmple gri/albastre-verzi, cu strat Scotchgard™ anti-ceață / anti-zgârieturi (K&N), lentile gri, S2002SGAF-BGR-EU

Cod articol: 7100208793
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100208793
EAN / GTIN 58887862350378
Număr producător 7100208793
L-Număr L01110 583

Descriere

Execuţie:

Stratul anti-ceață Scotchgard™ previne aburirea mai mult timp decât straturile convenționale, chiar și după curățarea cu apă de peste 25 de ori*.
Acoperire anti-zgârieturi pentru o durată de viață mai lungă
Lentilele durabile din policarbonat absorb 99,9% din radiațiile UVA și UVB
Îndeplinește cerințele EN166-2001 pentru ochelari de protecție rezistenți la impact
Îndeplinește cerințele EN166-2001 privind rezistența mecanică

Descriere:

Ochelarii de protecție 3M™ Solus™ 2000, S2002SGAF-BGR sunt ochelarii noștri de protecție sport și eleganți, cu tâmple gri/turcoaz, cu clichet reglabil în unghi, pentru o potrivire personalizată. Lentile din policarbonat gri, durabile, cu acoperire Scotchgard™ anticeață pentru o durată de viață lungă și o vizibilitate mai bună. Stratul anti-ceață Scotchgard™ previne aburirea mai mult timp decât straturile convenționale, chiar și după curățarea cu apă de peste 25 de ori*. Îndeplinește cerințele standardului EN166-2001 privind rezistența mecanică.

Caracteristică:

Ochelari de protecție eleganți 3M™ Solus™ cu design subțire și cu tâmple reglabile cu clichet pentru a ajusta lentilele la forma feței și la poziția ochelarilor de protecție.
Punte de nas semi-firmă și vârfuri moi ale tâmplelor pentru un confort și o potrivire îmbunătățite
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele)
Disponibil cu filtru IR gri
Rame din spumă disponibile pentru a proteja ochii de așchii

Notă:

Asamblare, industria auto, industria aerospațială, construcții, demolări, întreținerea instalațiilor, fabricarea alimentelor și băuturilor, silvicultură, aplicarea legii, inginerie, fabricarea metalelor, minerit, petrol și gaze, industria chimică și farmaceutică, construcții de drumuri.