Bandă de mascare 3M™ Anodization Masking Tape 8985L, violet, 25 mm x 66 m

Cod articol: 7100207280
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăţi
  • Pași de comandă: 48 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100207280
EAN / GTIN 50638060403766
Număr producător 7100207280
L-Număr L01310 488

Descriere

Execuţie:

Special conceput pentru mascarea pieselor de prelucrat în băile de anodizare cu acid cromic (tip I)
Bandă violetă transparentă, pentru poziționare rapidă, simplă și precisă
Asigură margini de mascare curate și minimizează scurgerea de vopsea pentru a reduce retușurile la piese
Îndepărtare curată într-o singură bucată după prelucrare
Formula fără silicon reduce defectele de acoperire și lipire după proces

Descriere:

Suportul rezistent din poliester asigură faptul că băile de anodizare cu acid cromic (tip 1) nu pot afecta banda de mascare 3M™ Anodising Masking Tape 8985L. Adezivul cauciuc-rezină fără silicon minimizează riscul de contaminare cu silicon care ar putea afecta negativ lucrările ulterioare, cum ar fi lipirea sau vopsirea. Banda produce margini de mascare ascuțite, reduce la minimum acoperirea cu vopsea și retușurile și poate fi utilizată cu sau fără o peliculă chimică pe o varietate de aluminiu și alte aliaje metalice. Banda de mascare 3M™ Anodising Masking Tape 8985L este potrivită ca înlocuitor pentru aplicațiile complicate și murdare de mascare cu lichide care creează mirosuri neplăcute. Banda transparentă este ușor de poziționat și necesită mai puțini pași. Spre deosebire de mascarea lichidă, nu este nevoie de timp de așteptare pentru a se întări, astfel încât mascarea și demascarea pot fi efectuate mai rapid. Este ușor de utilizat și poate fi îndepărtat curat și dintr-o singură bucată la sfârșit. Banda transparentă violetă este rulată pe un suport imprimat foarte vizibil; hârtia de protecție facilitează operațiunile de tăiere. Posibile aplicații - Componente aerospațiale - Piese de mașini de precizie - Structuri sudate.

Caracteristică:

Special conceput pentru mascarea pieselor de prelucrat în băi de anodizare cu acid cromic (tip I)// Special conceput pentru mascarea pieselor de prelucrat în băi de anodizare cu acid cromic (tip I)
Bandă violetă transparentă, pentru o poziționare rapidă, ușoară și precisă// Bandă violetă transparentă, pentru o poziționare rapidă, ușoară și precisă
Asigură margini de acoperire curate și minimizează scurgerea de cerneală pentru a reduce retușul de piese// Asigură margini de acoperire curate și minimizează scurgerea de cerneală pentru a reduce retușul de piese
Îndepărtare curată într-o singură bucată după prelucrare// Îndepărtare curată într-o singură bucată după prelucrare
Formularea fără silicon reduce defectele de acoperire și lipire post-procesare// Formularea fără silicon reduce defectele de acoperire și lipire post-procesare
Mascare și demascare mai rapidă decât cu mascarea lichidă; fără timp de întărire// Mascare și demascare mai rapidă decât cu mascarea lichidă; fără timp de întărire
Cu hârtie de protecție pentru imprimare și decupare// Cu hârtie de protecție pentru imprimare și decupare