3M™ First Base™ Şapcă, gri, Micro Peak (25 mm), 2018550

Cod articol: 7100207096
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Şapcă de protecţie cu cozoroc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100207096
    EAN / GTIN 04054596719095
    Număr producător 7100207096
    L-Număr L01110 414

    Descriere

    Execuţie:

    Asigură protecție la impact în industrie, în conformitate cu EN 812
    Înveliș elastic din plastic ABS detașabil pentru curățare
    Fante de aer
    Bandă de transpirație absorbantă din țesătură terry
    Disponibil în mai multe lungimi de nuanțe pentru o varietate de aplicații

    Descriere:

    Șapca de protecție 3M™ First Base™ Plus protejează purtătorul de impacturi și lacerații minore, precum și de abraziuni ale capului cauzate de obiecte staționare în diverse industrii, cum ar fi cea auto, aerospațială, de prelucrare a alimentelor, de transport și logistică. Are o țesătură respirabilă și căptușeală din spumă și orificii de aerisire care asigură o bună ventilație. De asemenea, este inclusă o bandă de transpirație absorbantă și o căptușeală din spumă cu celule închise. Opțional, puteți avea șapca brodată cu logo-ul companiei dumneavoastră. Șepcile sunt disponibile în diferite lungimi de vizieră - standard (70 mm), scurtată (55 mm) sau micro (25 mm) - și în numeroase culori.

    Caracteristică:

    Oferă protecție împotriva impactului industrial conform EN 812
    Carcasa elastică din plastic ABS detașabilă pentru curățare
    Gurile de aerisire
    Disponibil în mai multe lungimi de ecran pentru o varietate de aplicații
    Curea elastică pentru a se ajusta la dimensiunea capului
    Zone pentru logo-ul personalizat (opțional)
    Clip de centură disponibil ca accesoriu

    Notă:

    Aplicații industriale ușoare, producție generală