3M™ First Base™ Şapcă, negru, cozoroc redus (55 mm), 2014284

Cod articol: 7100206562
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şapcă de protecţie cu cozoroc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100206562
EAN / GTIN 04054596719354
Număr producător 7100206562
L-Număr L01110 156

Descriere

Execuţie:

Asigură protecție la impact în industrie, în conformitate cu EN 812
Înveliș elastic din plastic ABS detașabil pentru curățare
Fante de aer
Bandă de transpirație absorbantă din țesătură terry
Disponibil în mai multe lungimi de nuanțe pentru o varietate de aplicații

Descriere:

Șapca de protecție 3M™ First Base™ Plus protejează purtătorul de impacturi și lacerații minore, precum și de abraziuni ale capului cauzate de obiecte staționare în diverse industrii, cum ar fi cea auto, aerospațială, de prelucrare a alimentelor, de transport și logistică. Are o țesătură respirabilă și căptușeală din spumă și orificii de aerisire care asigură o bună ventilație. De asemenea, este inclusă o bandă de transpirație absorbantă și o căptușeală din spumă cu celule închise. Opțional, puteți avea șapca brodată cu logo-ul companiei dumneavoastră. Șepcile sunt disponibile în diferite lungimi de vizieră - standard (70 mm), scurtată (55 mm) sau micro (25 mm) - și în numeroase culori.

Caracteristică:

Oferă protecție împotriva impactului industrial conform EN 812
Carcasa elastică din plastic ABS detașabilă pentru curățare
Gurile de aerisire
Disponibil în mai multe lungimi de ecran pentru o varietate de aplicații
Curea elastică pentru a se ajusta la dimensiunea capului
Zone pentru logo-ul personalizat (opțional)
Clip de centură disponibil ca accesoriu

Notă:

Aplicații industriale ușoare, producție generală