Tampon de finisare 3M™ Perfect-It™ cu spumă în 1 treaptă, violet, 80 mm, PN33033

Cod articol: 7100203934
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burete de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100203934
EAN / GTIN 04054596685338
Număr producător 7100203934
L-Număr L51710 1121

Descriere

Execuţie:

Ideal în combinație cu 3M™ Perfect-It™ Famous Finish sau 3M™ Perfect-It™ 1-Step Polish.
Pentru rezultate optime: Viteza mașinii dvs. este de 800-1000 rpm.
Suprafața ondulată reduce acumularea de căldură pe suprafață
Împiedică stropii de lac datorită construcției din spumă care păstrează luciul în spumă.
Disponibil în fabricații Hookit™ de 80 mm și 150 mm

Descriere:

Obțineți un proces de lustruire scurt și de înaltă calitate prin utilizarea spumei de lustruire 3M™ Perfect-It™ 1-Step Polishing Foam în combinație cu 3M™ Perfect-It™ Famous Finish sau 3M™ Perfect-It™ 1-Step Polish. După șlefuirea fină a zgârieturilor de la suprafață cu 3M™ Trizact™ 8000, lustruiți imperfecțiunile cu unul dintre cele două produse de lustruire violet recomandate pe spuma de lustruire și obțineți un rezultat perfect pe majoritatea nuanțelor într-o singură etapă. Utilizați o viteză de rotație de 800-1400 rpm pe mașina de lustruit, această setare este optimizată pentru lustruirea suprafețelor proaspăt vopsite.

Caracteristică:

Ideal pentru utilizarea cu 3M™ Perfect-It™ Famous Finish sau 3M™ Perfect-It™ 1-Step Finish
Pentru o performanță optimă, utilizați o viteză între 800/min și 1400/min.
Suprafața în formă de napolitană reduce generarea de căldură
Lucru mai rapid și mai curat datorită designului din spumă care absoarbe în siguranță luciul
Disponibil în diametrele Hookit™ de 80 mm și 150 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.