Disc de condiționare a suprafețelor Scotch-Brite™ SE SE-DB, 178 mm x 22 mm, 4 fante, A CRS

Cod articol: 7100200775
  • Cantitatea minimă de comandă 40 bucăţi
  • Pași de comandă: 40 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Material de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100200775
    EAN / GTIN 04054596684287
    Număr producător 7100200775
    L-Număr L51710 649

    Descriere

    Execuţie:

    construcție nețesută din fibră flexibilă 3-dimensională
    Densitate mare a granulelor datorită designului unic 3M™ Cut & Polish.
    Fibră de nailon fleece
    Fără înfundare
    Durabilitate îndelungată

    Descriere:

    Discuri Scotch-Brite™ SE-DH cu suport din țesătură (Velcro) pentru lucrări de curățare și finisare, pentru utilizare pe polizoare unghiulare, cu tampon cu suport adeziv. Materialul SE este caracterizat de o rezistență și o agresivitate sporită a muchiei.

    Caracteristică:

    Construcție nețesută flexibilă 3-dimensională
    Densitate mare a granulelor datorită construcției unice 3M™ Cut & Polish.
    Fleece din fibră de nailon
    Fără înfundare
    Durată lungă de viață
    Construcție deschisă
    Rezistent

    Notă:

    Use it on a wide variety of substrates in woodworking and metalworking, including ferrous alloys
    Perfect for edge deburring, grinding, sanding and finishing