Disc de condiționare a suprafețelor Scotch-Brite™ SC-DB, 115 mm x 22 mm, A CRS, 4 fante

Cod articol: 7100200310
  • Cantitatea minimă de comandă 40 bucăţi
  • Pași de comandă: 40 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Material de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100200310
    EAN / GTIN 04054596682948
    Număr producător 7100200310

    Descriere

    Execuţie:

    Construcție tridimensională, cu fibre laminate din fleece
    Substrat din fibre
    Structură deschisă
    Material fleece pentru condiționarea suprafeței
    Siguranță ridicată la locul de muncă datorită montării prin intermediul piulițelor piulistan

    Descriere:

    Discurile nețesute Scotch-Brite™ SC-DB cu suport din fibră au o gaură interioară de 22 mm și 4 fante și sunt utilizate pe polizoare unghiulare cu plăcuțe suport și piuliță de fixare. De asemenea, este disponibil și în varianta de 178 mm.

    Caracteristică:

    Construcție nețesută laminată, tridimensională
    Suport din fibre
    Structură deschisă
    Suprafață de condiționare Fleece
    Siguranță ridicată de lucru datorită fixării prin piuliță de strângere
    Durată lungă de viață
    Suprafață eficientă
    Construcție deschisă
    Stabilitate și duritate
    Performanță de tăiere controlată

    Notă:

    Reducerea rugozității, îndepărtarea stricaciunii, netezirea suprafețelor, lucrări ușoare de curățare și debavurare
    Potrivit pentru metal, materiale compozite, plastic și alte materiale