Aparat de protecție respiratorie 3M™ VFlex™ 9152ES FFP2 NR D mic

Cod articol: 7100199512
  • Cantitatea minimă de comandă 16000 bucăţi
  • Pași de comandă: 16000 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 7100199512
EAN / GTIN 04054596681019
Număr producător 7100199512

Descriere

Descriere:

Aparatul de respirație cu particule 3M™ VFlex™ 9152ES oferă protecție economică FFP2 și are un design flexibil cu pliuri în formă de V, cu un material de filtrare brevetat 3M care ajută la o respirație mai ușoară. Respiratorul nostru ușor, de unică folosință, se pliază plat pentru o depozitare ușoară și este prevăzut cu o clemă de nas metalică încorporată, reglabilă, pentru o potrivire personalizată și cu panglici laterale pentru o poziționare mai ușoară pe față.

Caracteristică:

Protecție de până la 10 ori mai mare decât valoarea limită
Performanță fiabilă a filtrului cu rezistență scăzută la respirație
Dimensiunea S
Fără componente din latex de cauciuc natural
Îndeplinesc cerințele standardului EN 149:2001+A1:2009
Agrafa de nas integrată și reglabilă asigură o potrivire confortabilă
Design plat și pliabil pentru o depozitare ușoară și convenabilă
Conceput pentru o utilizare optimă împreună cu produsele 3M™ de protecție a ochilor și a auzului
Disponibil în dimensiuni mici și standard pentru a se potrivi unei game largi de forme de față

Notă:

Pregătirea pentru pandemii
Produse farmaceutice
Construcții
Pregătirea pentru prelucrarea lemnului
BRICOLAJ
Întreținere