Aparat de protecție respiratorie 3M™ VFlex™ 9152E FFP2 NR D

Cod articol: 7100199151
  • Cantitatea minimă de comandă 1000 bucăţi
  • Pași de comandă: 1000 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 7100199151
    EAN / GTIN 04054596680746
    Număr producător 7100199151
    L-Număr L01110 488

    Descriere

    Descriere:

    Aparatul de respirație cu particule 3M™ VFlex™ 9152E oferă protecție economică FFP2 și are un design flexibil cu pliuri în formă de V, cu un material de filtrare brevetat 3M care ajută la o respirație mai ușoară. Respiratorul nostru ușor, de unică folosință, se pliază plat pentru o depozitare ușoară și este prevăzut cu o clemă de nas metalică încorporată, reglabilă, pentru o etanșare personalizată și sigură și cu panglici laterale pentru o poziționare mai ușoară pe față.

    Caracteristică:

    Protecție până la de 10 ori valoarea limită
    Performanță fiabilă a filtrului cu rezistență scăzută la respirație
    Mărimea M/L
    Fără componente din latex de cauciuc natural
    Îndeplinesc cerințele EN 149:2001+A1:2009

    Notă:

    Pregătirea pentru pandemii
    Pharma
    Construcții
    Prelucrarea lemnului
    DIY
    Întreținere