Aparat de protecție respiratorie 3M™ VFlex™ 9101E FFP1 NR D

Cod articol: 7100199150
  • Cantitatea minimă de comandă 1000 bucăţi
  • Pași de comandă: 1000 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 7100199150
    EAN / GTIN 04054596680685
    Număr producător 7100199150

    Descriere

    Descriere:

    Aparatul de respirație cu particule 3M™ VFlex™ 9101E oferă protecție economică FFP1 și are un design flexibil cu pliuri în formă de V, cu un material de filtrare brevetat 3M care ajută la o respirație mai ușoară. Respiratorul nostru ușor, de unică folosință, se pliază plat pentru o depozitare ușoară și este prevăzut cu o clemă de nas metalică încorporată, reglabilă, pentru o etanșare personalizată și sigură și cu panglici laterale pentru o poziționare mai ușoară pe față.

    Caracteristică:

    Protecție de până la de 4 ori mai mare decât limita
    Performanță fiabilă a filtrului cu rezistență scăzută la respirație
    Mărimea M/L
    Fără componente din latex de cauciuc natural
    Îndeplinesc cerințele EN 149:2001+A1:2009

    Notă:

    Pregătirea pentru pandemii
    Pharma
    Construcții
    Prelucrarea lemnului
    DIY
    Întreținere