Salopetă de protecție 3M™ 4545 Tip 5/6 Alb XL

Cod articol: 7100198131
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Culoarea weiß
Mărime unisex XL
Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100198131
EAN / GTIN 04054596670112
Număr producător 7100198131
L-Număr L01110 87

Descriere

Execuţie:

Echipat cu cea mai recentă tehnologie, costumul de protecție 4545 oferă numeroase avantaje: noul material cu un nivel de sclipire deosebit de scăzut este foarte ușor (49 g/mp) și se adaptează în mod optim la forma corpului, sporind astfel confortul la purtare. Costumul de protecție este deosebit de potrivit pentru utilizarea în camere curate și pentru curățarea industrială.
Laminat microporos moale și ușor, deosebit de ușor, care se adaptează bine la corp și oferă libertate de mișcare
Glugă din 3 piese, fermoar în 2 direcții, clapetă care se poate închide, spate și glezne elastice pentru reducerea riscului de expunere a pielii
Manșete tricotate și talie și zona gleznei elastice pentru confort sporit și libertate de mișcare
Acoperirea antistatică EN 1149-5 reduce descărcările statice și minimizează riscul de scântei.

Descriere:

Costumul de protecție 3M™ 4545XL, ușor și antistatic, fabricat din polietilenă, se caracterizează prin libertate mare de mișcare și cel mai bun confort la purtare. Materialul său, propilena, este extrem de rezistent și, datorită combinației speciale de straturi de fibre moi de tip filat și o peliculă laminată din polietilenă, este extrem de robust și cu un grad redus de scame. Inserțiile elastice de la șolduri și glezne îl fac confortabil de purtat. Fermoarul său cu două direcții, cu clapetă detașabilă, oferă protecție suplimentară. Costumul are un strat antistatic pe ambele părți. Costumul de protecție 3M™ 4545 asigură protecție împotriva pulberilor periculoase (tip 5), a stropirii cu lichide ușoare (tip 6) și a particulelor contaminate cu substanțe radioactive (EN 1073-2:2002). Aplicațiile sale sunt în inspecția azbestului, lucrările de izolare, eliminarea azbestului, fabricarea cimentului, măcinarea și lustruirea, curățarea industrială ușoară, întreținerea mașinilor, lucrările din industria farmaceutică, pulverizarea și acoperirea cu vopsea și aplicațiile din camerele curate. Este mărimea XL și este de culoare albă. Costumul de protecție este ambalat în vid - pentru o depozitare care economisește spațiu.

Caracteristică:

Echipat cu cea mai recentă tehnologie, combinezonul 4545 oferă numeroase avantaje: noul material cu scame foarte reduse este foarte ușor (49 g/mp) și se adaptează perfect la forma corpului, sporind astfel confortul. Costumul este deosebit de potrivit pentru utilizarea în camere curate și pentru curățarea industrială.
Laminat microporos moale și ușor, deosebit de ușor de scurs, care se adaptează bine la corp și asigură libertatea de mișcare
Glugă în 3 părți, fermoar în 2 direcții, clapetă care se poate închide, spate și glezne elastice pentru reducerea riscului de expunere a pielii
Manșete tricotate și talie și glezne elastice pentru confort sporit și libertate de mișcare
EN 1073-2 Protecția împotriva particulelor nucleare

Notă:

Lucrează în industria farmaceutică
Eliminarea azbestului
Inspecția azbestului
Pulverizare și acoperire cu vopsea
Lucrări de izolare
Curățare industrială ușoară
Întreținerea mașinilor
Aplicații pentru camere curate
Rectificare și lustruire
Producția de ciment