Scotch® Bandă de ambalare 371, maro, 50 mm x 66 m

Cod articol: 7100196547
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100196547
    EAN / GTIN 04054596670914
    Număr producător 7100196547
    L-Număr L01310 1019

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: galben-maroniu
    Lungime totală: 66 m
    Lățimea totală: 50 mm

    Descriere:

    Această bandă este potrivită pentru cutii de carton pliabile cu o greutate de până la 31,75 kg. Scotch® Packaging Tape 371 are un suport biaxial aliniat cu adeziv din cauciuc și rășină și oferă o rezistență bună la rupere și la tracțiune pe margini. Respectă cerințele de mediu ale ASTM D1974-92. Banda de ambalare pentru sarcini medii este cunoscută și sub numele de bandă de colete sau bandă adezivă și este utilizată pentru a sigila containerele cu fante regulate (RSC) și ambalajele pentru mutare, transport și distribuție. Durabilitatea și buna aderență sunt deosebit de potrivite pentru materiale pretențioase, cum ar fi cartonul ondulat sau cartonul din fibre. Datorită economiei și fiabilității sale, banda de ambalare pentru sarcini medii este deosebit de populară în rândul producătorilor de alimente și băuturi, articole sportive, țevi, produse metalice, piese auto și mobilier.

    Caracteristică:

    Adezivul din cauciuc și rășină se lipește rapid de o varietate de materiale, cum ar fi cartonul// Bandă de ambalare accesibilă și fiabilă pentru ambalaje ușoare
    Banda rezistă la îndoire, abraziune, umezeală și frecare pentru a asigura o aderență de lungă durată// Aderență inițială bună la o gamă largă de materiale, inclusiv la plăci de fibră de lemn
    Materialul suport se adaptează bine la margini și suprafețe aspre pentru a asigura o bună etanșare// Materialul suport se adaptează bine la margini și suprafețe aspre pentru a obține o bună etanșare
    Banda rezistă la crestături, abraziune, umezeală și frecare// Ține în siguranță conținutul datorită rezistenței bune la rupere și la tragerea marginilor
    Rezistență bună la margini și la rupere// Disponibil cu imprimare personalizată (instrucțiuni de siguranță, logo-uri de marcă)
    Aderență excelentă la hârtia suport reciclată sau la cartonul reciclat

    Notă:

    Pentru sigilarea cutiilor de carton ușoare
    Cel mai potrivit pentru cutii de carton pliabile de până la 30 kg