Bandă 3M™ VHB™ 5909

Cod articol: 7100196135
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100196135
EAN / GTIN 56936177915153
Număr producător 7100196135

Descriere

Execuţie:

Rapid și ușor pentru a crea o legătură permanentă puternică și durabilă
Aderență imediată și rezistență la utilizare datorită adezivului PSA
Îmbinările practic invizibile oferă finisaje atractive
Bandă adezivă dublă față-verso de înaltă performanță, de 0,3 mm grosime, extrem de conformabilă, de culoare neagră, cu miez de spumă acrilică și adeziv acrilic modificat, aderă la o mare varietate de materiale, inclusiv la acoperiri cu pulbere și la suprafețe aspre sau neregulate.
Poate înlocui soluțiile de fixare mecanică (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi: Nu este nevoie de găurire, șlefuire, înșurubare, sudare, post-tratare și post-curățare.

Descriere:

Ușor de utilizat și extrem de rezistentă Banda noastră 3M™ VHB™ este fabricată dintr-un adeziv acrilic rezistent cu proprietăți viscoelastice. Această bandă dublu adezivă de înaltă performanță garantează o aderență extrem de mare la o mare varietate de substraturi, inclusiv aluminiu, oțel inoxidabil, oțel galvanizat, multe materiale compozite și plastice, acrilic, policarbonat, ABS și lemn vopsit sau sigilat. Benzile noastre adezive sunt caracterizate de o rezistență excelentă la forfecare, conformabilitate, aderență la suprafață și rezistență la temperatură. Banda adezivă este utilizată într-o gamă largă de aplicații, inclusiv în transporturi, construcția de aparate și electronice, soluții de afișare și de prezentare, precum și în domenii industriale generale. Aderă o mare varietate de materiale rapid, ferm și permanent. Domenii de aplicare recomandate: Elemente decorative și mulaje, plăci de identificare și logo-uri, afișaje electronice, panouri la rame, întăritori la panouri Banda 3M™ VHB™ leagă permanent cele două suprafețe între ele și distribuie sarcina de stres pe întreaga lungime a îmbinării. Visează, proiectează, livrează - cu benzile 3M™ VHB™ din familia 5952 Benzile 3M™ VHB™ din familia 5952 au un adeziv acrilic modificat pe ambele fețe ale unui miez de spumă foarte conformabil. Această familie de benzi 3M™ VHB™ este caracterizată de o combinație de rezistență, conformabilitate și aderență. Prin urmare, este deosebit de performant. Banda aderă în mod specific la materiale plastice cu energie de suprafață mică, medie și mare, precum și la finisaje din metal, sticlă și vopsea, inclusiv la majoritatea straturilor de vopsea pulbere. Utilizați această bandă pentru lipirea și etanșarea lentilelor din policarbonat peste LCD, semnalizare și sticlă pe panouri de control vopsite pe bucăți. Banda 3M™ VHB™ 5906 face parte din seria de benzi subțiri din cadrul familiei de produse 3M™ VHB™ Tape 5952, care sunt concepute pentru a fi utilizate pentru etanșarea lentilelor din policarbonat peste LCD-uri, indicatoare și ferestre pe panouri de control vopsite la bucată.

Caracteristică:

Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată// Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată
Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune// Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune
O legătură adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// O legătură adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
Bandă dublă neagră ultraconformabilă, de înaltă performanță, cu grosime de 0,3 mm, cu miez de spumă acrilică și adeziv acrilic modificat, aderă la o mare varietate de materiale, inclusiv la acoperiri cu pulbere și suprafețe aspre sau neregulate// Bandă dublă neagră ultraconformabilă, de înaltă performanță, cu grosime de 0,3 mm, cu miez de spumă acrilică și adeziv acrilic modificat, aderă la o mare varietate de materiale, inclusiv la acoperiri cu pulbere și suprafețe aspre sau neregulate
Poate înlocui soluțiile de fixare mecanică (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi: Nu este nevoie de găurire, șlefuire, înșurubare, sudare, post-tratare și post-curățare// Poate înlocui soluțiile de fixare mecanică (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi: Nu este nevoie de găurire, șlefuire, înșurubare, sudare, post-tratare și post-curățare.
Absorbție ridicată a forțelor dinamice, acționează ca un amortizor de vibrații și șocuri// Absorbție ridicată a forțelor dinamice, acționează ca un amortizor de vibrații și șocuri
Etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
Îmbinări adezive subțiri// Îmbinări adezive subțiri

Notă:

Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru lipirea materialelor cu energie ridicată, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn vopsit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice.
Pentru lipirea materialelor dificil de lipit, de exemplu suprafețele acoperite cu pulbere.