Bandă de mascare cu utilizare generală 3M™ 201E, bej, 48 mm x 50 m

Cod articol: 7100195888
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100195888
EAN / GTIN 04054596668805
Număr producător 7100195888
L-Număr L01310 89

Descriere

Execuţie:

Potrivite pentru a ține împreună, a fixa, a împacheta și a sigila.
Bandă flexibilă care nu se rupe atunci când este derulată
Se derulează ușor
Ușor de etichetat
Ușor de etichetat.

Descriere:

Această bandă este concepută pentru aplicații comerciale generale în care este nevoie de rezistență la temperatură și rezistență la apă.

Caracteristică:

Este potrivit pentru a ține împreună, a fixa, a împacheta și a sigila// Aderență instantanee bună și putere de fixare care previne exfolierea sau umflarea
Bandă flexibilă care nu se rupe când este derulată// Contracarează acumularea de vopsea și asigură linii de culoare bune
Împiedică scurgerea vopselei// Se rostogolește ușor
Rezistență bună la umiditate și solvenți
Interval de temperatură de aplicare până la 80 °C/1 h// Ușor de marcat.
Proiectat pentru utilizare în interior

Notă:

Pentru lucrări generale de vopsire temporară
Pentru acoperire la etanșarea îmbinărilor
Pentru fixare sau menținere temporară
Marcarea etichetei

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.