3M™ HDT-A Tubulatură termocontractabilă cu perete gros cu adeziv, negru, 38/12 mm, 1 m

Cod articol: 7100195503
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Mufă de trecere a cablului

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100195503
EAN / GTIN 08712403596661
Număr producător 7100195503
L-Număr L01310 1656

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Rezistent la UV și la multe influențe chimice
Lungime totală: 1 m
Potrivit ca și conductă exterioară pentru seturile de cabluri de control

Descriere:

3M™ Heat Shrink Cable Sleeve HDT-A este un tub termocontractabil rigid, cu pereți groși, fără halogeni, conceput pentru a oferi performanțe fiabile pentru îmbinări, conexiuni și terminații electrice de până la 1,0 kV, precum și protecție mecanică și de mediu. Tuburile termocontractibile HDT-A au un perete exterior reticulat din poliolefină ignifugată cu un strat interior adeziv aplicat în fabrică.

Caracteristică:

Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale și de utilitate publică
Oferă protecție la contracție și ușurare a tensiunii pentru fire, îmbinări de lipit, terminale și conexiuni
Fabricat din poliolefină, raport de contracție de până la 4,5:1
Protecție mecanică și de mediu
Izolație electrică
SAE AS23053/15, certificat pentru clasa 1 și conform RoHS 2011/65/UE