Execuţie:
Adaptabilitate foarte mare
Aderență foarte mare la aproape toate tipurile de acoperiri cu pulbere
Rezistență foarte mare la impact
Opțiuni avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Descriere:
Bandă adezivă de înaltă performanță cu două fețe, foarte conformabilă, pentru conexiuni puternice și permanente în interior și exterior. Pentru suprafețe acoperite cu pulbere. Ideal pentru lipirea afișajelor și a panourilor tactile.
Caracteristică:
Lipire rapidă și ușoară, precum și durabilitate puternică și de lungă durată// Conformabilitate foarte mare
Aderență foarte mare la aproape toate acoperirile cu pulbere// Rezistență imediată la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune
Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// Rezistență foarte mare la impact
Bandă dublu adezivă de înaltă performanță, ultraconformabilă, de 0,2 mm grosime, de culoare neagră, cu miez de spumă acrilică și adeziv acrilic modificat, aderă la o gamă largă de materiale, inclusiv la acoperiri cu pulbere și suprafețe aspre sau neregulate// Opțiuni de design îmbunătățite
Poate înlocui soluțiile de fixare mecanică (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi: Nu este necesară găurirea, șlefuirea, înșurubarea, sudarea, tratarea și curățarea ulterioară// Procesare ulterioară redusă
Absorbție ridicată a forțelor dinamice, absoarbe vibrațiile și șocurile// Lipire rapidă și ușoară
Etanșare permanentă împotriva apei, umezelii, etc.// Costuri de producție reduse
Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și neuniforme// Poate fi utilizat pe suprafețe aspre și neuniforme
Linii subțiri de adeziv// Ideal pentru suprafețe acoperite cu pulbere
Compensarea foarte bună a diferențelor de decalaj și de dilatare
Notă:
Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru lipirea materialelor cu energie ridicată, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn vopsit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice.
Pentru lipirea materialelor dificil de lipit, de exemplu suprafețele acoperite cu pulbere.