3M™ Aqua Washi Tape 2899, albastru, 1250 mm x 50 m

Cod articol: 7100193857
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100193857
EAN / GTIN 04054596650367
Număr producător 7100193857

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: albastru
Lungime totală: 50 m
Lățimea totală: 1250 mm

Descriere:

Această bandă este o bandă de mascare albastră potrivită pentru o gamă largă de aplicații, de exemplu în industria transporturilor, a construcțiilor și a automobilelor.

Caracteristică:

Dispune de o căptușeală subțire și flexibilă pentru margini clare ale culorii pe liniile de culoare curbe și drepte
Adeziv acrilic robust pentru o îndepărtare ușoară, cu o bună rezistență la temperatură
Ușor de smuls cu mâna, aditivii previn formarea de fulgi în timpul procesului de ardere
Îndepărtare ușoară a adezivului