Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Disc, XO-ZR, 125 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS

Cod articol: 7100192705
  • Cantitatea minimă de comandă 8 bucăţi
  • Pași de comandă: 8 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100192705
EAN / GTIN 04054596605794
Număr producător 7100192705
L-Număr L51710 1213

Descriere

Execuţie:

Îndepărtează rapid rugina, vopseaua, calcarul și straturile de acoperire de pe metal
Fibră de înaltă rezistență, rezistentă la ciobire și oferă performanțe optime pe margini.
Conformabilitatea ridicată asigură o suprafață de contact mai mare pentru rate de îndepărtare mai rapide.
Carbura de siliciu taie agresiv și lasă un finisaj fin
Rezistentă la stres și, prin urmare, performanță de tăiere constantă

Descriere:

Discul Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Disc are un mineral abraziv din carbură de siliciu încorporat într-o bandă deschisă de nailon. Discurile noastre îndepărtează eficient rugina, vopseaua, calcarul de laminare, acoperiri și adezivi de pe suprafețe fără a altera semnificativ materialul de bază.

Caracteristică:

Îndepărtarea rapidă a ruginei, vopselei, calcarului și a acoperirilor de pe metal
Fibră de înaltă rezistență, rezistă la ciobire și oferă performanțe optime pe margini
Rezistă la încărcare pentru o performanță de tăiere constantă

Notă:

Surface preparation, and removal of rust, paint, mill scale, coating, adhesive, and seam sealer

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături