Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut Disc, XC-RD, schimbare rapidă, 125 mm x M14, A XCRS

Cod articol: 7100192341
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100192341
EAN / GTIN 04054596607149
Număr producător 7100192341
L-Număr L51710 289

Descriere

Execuţie:

Îndepărtează rapid rugina puternică, vopseaua cu strat gros, coroziunea și curăță sudurile.
Mineralul de alumină îndepărtează agresiv stratul superior și rafinează metalul gol de dedesubt.
Conformabilitatea ridicată asigură o suprafață de contact mai mare pentru rate de îndepărtare mai rapide.
Fibră de înaltă rezistență, rezistentă la ciobire și oferă performanțe optime pe margini.
Rezistentă la stres și, prin urmare, performanță de tăiere constantă

Descriere:

Discul Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut Disc prezintă un mineral abraziv de oxid de aluminiu încorporat într-o bandă de nailon deschisă. Discurile noastre sunt concepute pentru a îndepărta acoperiri rezistente, cum ar fi rugina grea, vopseaua groasă și coroziunea, în timp ce estompează și rafinează metalul gol de dedesubt.

Caracteristică:

Îndepărtează rapid rugina grea, vopseaua groasă, coroziunea și curăță sudurile
Oxidul de aluminiu mineral îndepărtează agresiv stratul superior și rafinează metalul gol subiacent.
Fibră de înaltă rezistență, rezistă la ciobire și oferă performanțe optime pe margini.
Rezistă la încărcare pentru o performanță de tăiere constantă
Viteză mare și vibrații reduse

Notă:

Weld clean-up and removing heavy rust, rust pits, thick paint, corrosion and weld discolouration

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături