Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc, XO-RD, 178 mm x 22 mm, S XCRS

Cod articol: 7100192332
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100192332
EAN / GTIN 04054596605756
Număr producător 7100192332
L-Număr L51710 297

Descriere

Execuţie:

Adecvat pentru îndepărtarea rapidă a ruginei, vopselelor, calcarului și acoperirilor de pe metale
Fibră de înaltă rezistență, rezistentă la ciobire și oferă performanțe optime pe margini.
Conformabilitatea ridicată asigură o suprafață de contact mai mare pentru rate de îndepărtare mai rapide.
Carbura de siliciu taie agresiv și lasă un finisaj fin
Rezistentă la stres și, prin urmare, performanță de tăiere constantă

Descriere:

Discul Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc conține un mineral abraziv din carbură de siliciu încorporat într-o pânză de nailon deschisă. Discurile noastre îndepărtează eficient rugina, vopseaua, calcarul de uzură, acoperiri și adezivi de pe suprafețe fără a altera semnificativ materialul de bază.

Caracteristică:

Potrivit pentru îndepărtarea rapidă a ruginii, vopselei, scalei și acoperirilor din metale
Fibră de înaltă rezistență, rezistă la ciobire și oferă performanțe optime pe margini
Rezistă la încărcare pentru o performanță de tăiere constantă
Viteză mare, vibrații reduse și scântei reduse

Notă:

Rust removal, paint removal, mill scale removal, coating removal, adhesive removal, and surface preparation