Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ 400X, ramă galben/neagră, Scotchgard™ anti-ceață (K&N), lentile de culoare chihlimbar, SF403XSGAF-YEL-EU

Cod articol: 7100185291
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100185291
EAN / GTIN 58887862343806
Număr producător 7100185291
L-Număr L01110 481

Descriere

Execuţie:

Ochelari de protecție foarte confortabili, moderni, pentru o gamă largă de aplicații.
Designul se adaptează la contururi pentru o potrivire mai bună care previne alunecarea
O potrivire mai confortabilă datorită capetelor de tâmplă căptușite.
Combinație de punte de nas moale și protecție integrată pentru sprâncene pentru un confort și o protecție suplimentară împotriva pericolelor mecanice, cum ar fi particulele zburătoare.
Templu și protecție pentru sprâncene în culori îndrăznețe pentru accente la modă

Descriere:

Ca o dezvoltare ulterioară a seriei SF400 SGAF cu strat anticearcăn 3M™ Scotchgard™, seria 3M™ SecureFit™ 400X are un protector de sprâncene integrat pentru mai mult confort și o protecție sporită împotriva pericolelor mecanice. Tehnologia patentată de distribuție a presiunii pe tâmple optimizează presiunea de contact pentru orice dimensiune a capului, asigurând o potrivire și o senzație de siguranță și confort chiar și atunci când vă mișcați rapid sau lucrați cu capul în jos. Capetele tâmplelor au o căptușeală moale pentru un confort sporit. Designul sportiv, potrivirea sigură, protecția laterală bună caracterizează acești ochelari de protecție ușori. Lentilele din policarbonat absorb 99,9% din razele UVA/UVB.

Caracteristică:

Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ confortabili, cu vârfuri moi ale tâmplelor, protecții pentru sprâncene și punte nazală integrată pentru o acoperire suplimentară și o potrivire confortabilă
Tehnologia inovatoare 3M™ SecureFit™ de distribuție a presiunii pe tâmple cu nervuri cu fante asigură o fixare sigură și optimizează presiunea de contact pe tâmple. Tâmplele sunt flexibile și se adaptează la dimensiunea capului purtătorului.
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele)
Disc vermillon pentru un contrast bun de culoare în zonele exterioare
Forma învăluită se adaptează la contururi pentru o potrivire sigură care previne alunecarea
Tâmplele plate și flexibile se combină bine cu căștile de urechi și oferă o protecție laterală solidă.