Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ 400X, ramă albastră/gri, Scotchgard™ Anti-Fog (K&N), lentile gri deschis pentru interior/exterior, SF407XSGAF-BLU-EU

Cod articol: 7100185289
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100185289
EAN / GTIN 58887862343790
Număr producător 7100185289
L-Număr L01110 173

Descriere

Execuţie:

Ochelari de protecție foarte confortabili, moderni, pentru o gamă largă de aplicații.
Designul se adaptează la contururi pentru o potrivire mai bună care previne alunecarea
O potrivire mai confortabilă datorită capetelor de tâmplă căptușite.
Combinație de punte de nas moale și protecție integrată pentru sprâncene pentru un confort și o protecție suplimentară împotriva pericolelor mecanice, cum ar fi particulele zburătoare.
Templu și protecție pentru sprâncene în culori îndrăznețe pentru accente la modă

Descriere:

Ca o dezvoltare ulterioară a seriei SF400 SGAF cu strat anticearcăn 3M™ Scotchgard™, seria 3M™ SecureFit™ 400X are un protector de sprâncene integrat pentru mai mult confort și o protecție sporită împotriva pericolelor mecanice. Tehnologia patentată de distribuție a presiunii pe tâmple optimizează presiunea de contact pentru orice dimensiune a capului, asigurând o potrivire și o senzație de siguranță și confort chiar și atunci când vă mișcați rapid sau lucrați cu capul în jos. Capetele tâmplelor au o căptușeală moale pentru un confort sporit. Designul sportiv, potrivirea sigură, protecția laterală bună caracterizează acești ochelari de protecție ușori. Lentilele din policarbonat absorb 99,9% din razele UVA/UVB.

Caracteristică:

Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ confortabili, cu vârfuri moi ale tâmplelor, protecții pentru sprâncene și punte nazală integrată pentru o acoperire suplimentară și o potrivire confortabilă
Tehnologia inovatoare 3M™ SecureFit™ de distribuție a presiunii pe tâmple cu nervuri cu fante asigură o fixare sigură și optimizează presiunea de contact pe tâmple. Tâmplele sunt flexibile și se adaptează la dimensiunea capului purtătorului.
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele)
Disc vermillon pentru un contrast bun de culoare în zonele exterioare
Forma învăluită se adaptează la contururi pentru o potrivire sigură care previne alunecarea
Tâmplele plate și flexibile se combină bine cu căștile de urechi și oferă o protecție laterală solidă.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături