Execuţie:
Ochelari de protecție foarte confortabili, moderni, pentru o gamă largă de aplicații.
Designul se adaptează la contururi pentru o potrivire mai bună care previne alunecarea
O potrivire mai confortabilă datorită capetelor de tâmplă căptușite.
Combinație de punte de nas moale și protecție integrată pentru sprâncene pentru un confort și o protecție suplimentară împotriva pericolelor mecanice, cum ar fi particulele zburătoare.
Templu și protecție pentru sprâncene în culori îndrăznețe pentru accente la modă
Descriere:
O evoluție a seriei SF400 SGAF cu strat anticearcăn 3M™ Scotchgard™, seria 3M™ SecureFit™ 400X are o protecție integrată pentru sprâncene pentru un confort sporit și protecție împotriva pericolelor mecanice. Tehnologia patentată de distribuție a presiunii pe tâmple optimizează presiunea de contact pentru orice dimensiune a capului, asigurând o potrivire și o senzație de siguranță și confort chiar și atunci când vă mișcați rapid sau lucrați cu capul în jos. Capetele tâmplelor au o căptușeală moale pentru un confort sporit. Designul sportiv, potrivirea sigură, protecția laterală bună caracterizează acești ochelari de protecție ușori. Lentilele din policarbonat absorb 99,9% din razele UVA/UVB. Acoperirea Rugged Anti-Scratch (RAS) este de cinci ori mai rezistentă la zgârieturi decât acoperirea dură standard 3M. Acesta protejează împotriva abraziunii puternice și asigură o durată de viață mai lungă.
Caracteristică:
Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ confortabili, cu vârfuri moi ale tâmplelor, protecții pentru sprâncene și punte nazală integrată pentru o acoperire suplimentară și o potrivire confortabilă
Tehnologia inovatoare 3M™ SecureFit™ de distribuție a presiunii pe tâmple cu nervuri cu fante asigură o fixare sigură și optimizează presiunea de contact pe tâmple. Tâmplele sunt flexibile și se adaptează la dimensiunea capului purtătorului.
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele)
Disc vermillon pentru un contrast bun de culoare în zonele exterioare
Forma învăluită se adaptează la contururi pentru o potrivire sigură care previne alunecarea
Tâmplele plate și flexibile se combină bine cu căștile de urechi și oferă o protecție laterală solidă.