Execuţie:
Design modern, subțire și ușor pentru o potrivire excelentă
Banda de cap reglabilă din neopren este ușor de curățat și sterilizat
Reglabilitate practică datorită unei benzi rotative pentru cap
Datorită stratului de acoperire anti-ceață 3M™ Scotchgard™, ochelarii de protecție nu produc ceață și sunt rezistenți la zgârieturi și îndeplinesc cerințele privind rezistența la ceață în conformitate cu marcajele K și N din EN 166.
Acoperirea își păstrează eficacitatea chiar și după o curățare frecventă. Poate fi dezinfectat prin înmuiere în înălbitor diluat sau prin utilizarea de cârpe de curățare înmuiate în alcool, fără a pierde din performanța anti-ceață.
Descriere:
Pentru utilizare în camere curate și spitale, acum disponibil și în versiune autoclavabilă! Rama gri-albastră și bandă de neopren neagră. Curățare, dezinfectare și sterilizare în autoclavă la 121° Celsius. 3M™ Goggle Gear 500 este singura mască de vedere completă atât de subțire care poate fi utilizată și cu prescripție medicală. Montura cu inserție de prescripție medicală trebuie să fie montată de un optician. Ergonomic, extrem de subțire și ușor, Gear 500 pentru ochelari de protecție 3M™ oferă protecție împotriva energiei mecanice, a picăturilor de lichid și a particulelor grosiere. Banda de cap din neopren ușor de îndepărtat, reglabilă, oferă confort și o fixare sigură. Este garantată o compatibilitate ridicată cu produsele de protecție respiratorie și auditivă, precum și lentile fără ceață datorită stratului de acoperire anticeață 3M™ Premium Scotchgard™.
Caracteristică:
Ochelarii complecși ușori 3M™ GoggleGear™ cu profil mic și ventilație indirectă anti-ceață permit un confort pe tot parcursul zilei.
Lentilele sferice curbate de calitate superioară oferă un câmp vizual optim pe orizontală și verticală
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi
clichet pivotant pentru o reglare individuală practică
Bandă textilă ușor de reglat pentru o potrivire sigură și confortabilă
Zona largă și flexibilă a nasului permite o potrivire bună atunci când este purtată cu semimăști de protecție respiratorie.
GG501NSGAF-BLU cu bandă de neopren poate fi sterilizat de până la 40 de ori prin autoclavare la 121°C.
Inserție de lentile de prescripție disponibilă