Scotch-Brite™ Clean and Finish Disc CP-DC, 150 mm x 8 mm, A MED

Cod articol: 7100182610
  • Cantitatea minimă de comandă 40 bucăţi
  • Pași de comandă: 40 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Material de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100182610
    EAN / GTIN 53134375206100
    Număr producător 7100182610
    L-Număr L51710 976

    Descriere

    Execuţie:

    Soft abrasive mineral and non-woven web are ideal for cleaning, blending, finishing, and light coating and corrosion removal
    Conformable pad gets into corners and over contoured surfaces to produce a uniform finish\Open web construction resists loading and rinses clean for repeated use
    Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
    Attaches to random orbital sander (hookit backup pad) for increased cut-rate and cover larger areas
    Non-woven web is load and heat resistant

    Descriere:

    Materialul nețesut Clean and Finish, lipit cu rășină, generează cele mai uniforme și reproductibile rezultate de finisare. Versatilitatea sa îl face un disc universal pentru majoritatea aplicațiilor standard.

    Caracteristică:

    Tamponul conformabil ajunge în colțuri și pe suprafețe conturate pentru a crea un finisaj uniform
    Construcția deschisă din fleece rezistă la stres și se clătește curat pentru utilizare repetată
    Structura nețesută 3D asigură o durată de viață lungă și suprafețe uniforme

    Notă:

    For finishing, paint preparation, surface blending, and scuffing applications

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături