Scotch-Brite™ Cut and Polish Hârtie de șlefuit 7440, 158 mm x 224 mm, A MED

Cod articol: 7100182601
  • Cantitatea minimă de comandă 60 bucăţi
  • Pași de comandă: 60 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100182601
EAN / GTIN 54046719934336
Număr producător 7100182601
L-Număr L51710 645

Descriere

Execuţie:

Lungime totală: 224 mm
Lățimea totală: 158 mm

Descriere:

Material manual nețesut pentru curățarea, debavurarea, finisarea și șlefuirea suprafețelor din metal, lemn, plastic și alte sectoare din industrie și comerț.

Caracteristică:

Construcția strânsă permite amestecarea, curățarea și lustruirea pe suprafețe metalice
Construcția elastică asigură o acțiune uniformă pe toată suprafața plăcuței de mână
Neted și moale pentru un finisaj uniform

Notă:

Can be used manually or on an in-line sander for metalworking, paint prep or coating and corrosion removal