Scotch-Brite™ Roloc™ Cut & Polish Unitised Wheel CP-UR, 75 mm x 3 mm x 10 mm, 5A FIN

Cod articol: 7100182582
  • Cantitatea minimă de comandă 40 bucăţi
  • Pași de comandă: 40 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100182582
EAN / GTIN 54046719192620
Număr producător 7100182582
L-Număr L51710 1024

Descriere

Execuţie:

Material CP
Construcție multistrat din fleece de fibre comprimate în mai multe straturi
Sistem de eliberare rapidă Roloc™
Disponibilitate în dimensiuni mai mici
Suprafață uniformă chiar și în zonele greu accesibile

Descriere:

Îndepărtarea murdăririi ușoare a suprafeței și a pătării, lustruire (lustruire industrială), în special și pentru oțel inoxidabil, se utilizează radial, se utilizează pe polizor drept sau pe arbore flexibil.

Caracteristică:

Material CP
Construcție multistrat din fleece din fibre presate în mai multe straturi
Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Disponibilitate în cele mai mici dimensiuni
Suprafață uniformă chiar și în locurile greu accesibile
Finisaj uniform
Prelucrare ușoară a celor mai mici raze și contururi
Utilizare pe mașini de mare viteză
Distribuție uniformă a granulelor
Performanță ridicată de tăiere
Schimbare rapidă a sculei fără a utiliza o sculă de schimbare

Notă:

Use for an aggressive cut on harder metals
Ideal for use on stainless steel, carbon steel, and high nickel alloys