Scotch-Brite™ Role rezistente la uzură WR-RL, 900 mm x 10 m, S SFN

Cod articol: 7100182540
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100182540
EAN / GTIN 04054596598126
Număr producător 7100182540

Descriere

Execuţie:

Curățați și finisați materialul cu granule abrazive de oxid de aluminiu (tip A)
Materiale curate și finisate cu granulație abrazivă din carbură de siliciu (tip S)
Lungime totală: 10 m
Lățimea totală: 900 mm
Rezultat de lucru consistent, reproductibil

Descriere:

Portofoliul larg al acestor role nețesute include mai multe variante de produse adecvate pentru repararea suprafețelor din oțel inoxidabil și aluminiu, finisarea mată a metalelor, îndepărtarea petelor ușoare și curățarea sculelor. Rulourile nețesute rezistente la uzură pot fi utilizate pentru a curăța suprafețele sensibile pentru a obține efecte mate sau pentru a aspri suprafețele vopsite pentru următoarea etapă a procesului. Acestea pot fi aplicate după un prim strat de vopsea, pentru șlefuirea intermediară și, de asemenea, înainte de lipire.

Caracteristică:

Curățați și finisați materialul cu granule abrazive din oxid de aluminiu (tip A)
Curățare și finisare a materialului cu granule abrazive din carbură de siliciu (tip S)
Rezistența la uzură Fleece
Model de linie fină, mată (tip A)
Rezultat de lucru consecvent și reproductibil
Rezistență ridicată și rezistență la rupere
Granule abrazive dure, ascuțite (tip S)
Granule abrazive cu duritate ridicată (tip A)
Distribuție uniformă a granulelor abrazive

Notă:

Netezirea, opacifierea și curățarea diferitelor suprafețe, degroșarea suprafețelor lăcuite, îndepărtarea fibrelor de lemn, debavurare ușoară