Scotch-Brite™ Role rezistente la uzură WR-RL, 115 mm x 10 m, S SFN

Cod articol: 7100182516
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Material de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100182516
    EAN / GTIN 54001895767925
    Număr producător 7100182516
    L-Număr L51710 1270

    Descriere

    Execuţie:

    Material Clean & Finish foarte rezistent la rupere și durabil
    Țesătură nețesută tridimensională Scotch-Brite™.
    Lungime totală: 10 m
    Lățimea totală: 115 mm
    Model de linie izbitoare cu structură fină

    Descriere:

    Portofoliul larg al acestor role nețesute include mai multe variante de produse adecvate pentru repararea suprafețelor din oțel inoxidabil și aluminiu, finisarea mată a metalelor, îndepărtarea petelor ușoare și curățarea sculelor. Rulourile nețesute rezistente la uzură pot fi utilizate pentru a curăța suprafețele sensibile pentru a obține efecte mate sau pentru a aspri suprafețele vopsite pentru următoarea etapă a procesului. Acestea pot fi aplicate după un prim strat de vopsea, pentru șlefuirea intermediară și, de asemenea, înainte de lipire.

    Caracteristică:

    Material Clean & Finish deosebit de rezistent la rupere și durabil
    Piesă din fibră Scotch-Brite™ tridimensională
    Rezultat de lucru consecvent și reproductibil
    Nici o schimbare în geometria piesei de prelucrat
    Model de linie distinctiv cu structură fină
    Se adaptează la geometria piesei de prelucrat

    Notă:

    Netezirea, opacifierea și curățarea diferitelor suprafețe, degroșarea suprafețelor lăcuite, îndepărtarea fibrelor de lemn, debavurare ușoară