Execuţie:
Material Clean & Finish foarte rezistent la rupere și durabil
Țesătură nețesută tridimensională Scotch-Brite™.
Lungime totală: 10 m
Lățimea totală: 125 mm
Model de linie izbitoare cu structură fină
Descriere:
Portofoliul larg al acestor role nețesute include mai multe variante de produse adecvate pentru repararea suprafețelor din oțel inoxidabil și aluminiu, finisarea mată a metalelor, îndepărtarea petelor ușoare și curățarea sculelor. Rulourile nețesute rezistente la uzură pot fi utilizate pentru a curăța suprafețele sensibile pentru a obține efecte mate sau pentru a aspri suprafețele vopsite pentru următoarea etapă a procesului. Acestea pot fi aplicate după un prim strat de vopsea, pentru șlefuirea intermediară și, de asemenea, înainte de lipire.
Caracteristică:
Material Clean & Finish deosebit de rezistent la rupere și durabil
Piesă din fibră Scotch-Brite™ tridimensională
Rezultat de lucru consecvent și reproductibil
Nici o schimbare în geometria piesei de prelucrat
Model de linie distinctiv cu structură fină
Se adaptează la geometria piesei de prelucrat
Notă:
Netezirea, opacifierea și curățarea diferitelor suprafețe, degroșarea suprafețelor lăcuite, îndepărtarea fibrelor de lemn, debavurare ușoară