Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll CF-RL, 200 mm x 10 m, AVF

Cod articol: 7100182478
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100182478
EAN / GTIN 54046719792080
Număr producător 7100182478
L-Număr L51710 734

Descriere

Execuţie:

Curățați și terminați materialul
Rate bune de eliminare
Lungime totală: 10 m
Lățimea totală: 200 mm

Descriere:

Materialul Scotch Brite™ Clean and Finish cu abraziv legat cu rășină generează cele mai uniforme și reproductibile rezultate de finisare. Rolele nețesute sunt ideale pentru aplicarea manuală sau pentru utilizarea pe diapozitive. Netezirea, opacifierea și curățarea diferitelor suprafețe, rugozitatea suprafețelor vopsite, îndepărtarea fibrelor de lemn și debavurarea ușoară sunt doar câteva exemple de aplicații care pot fi prelucrate rapid și eficient cu acest produs.

Caracteristică:

Curățați și finisați materialul
Rate bune de îndepărtare
Finisaj bun
Potrivit pentru o gamă largă de aplicații de curățare și finisare (standard)

Notă:

Ascuțirea suprafețelor lăcuite
Îndepărtarea fibrelor de lemn
Netezirea, netezirea și curățarea diferitelor suprafețe
Debavurare ușoară