Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll CF-RL, 100 mm x 10 m, AVF

Cod articol: 7100182473
  • Cantitatea minimă de comandă 72 bucăţi
  • Pași de comandă: 72 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100182473
EAN / GTIN 04046719784592
Număr producător 7100182473
L-Număr L51710 1581

Descriere

Execuţie:

Curățați și terminați materialul
Rate bune de eliminare
Lungime totală: 10 m
Lățime totală: 100 mm

Descriere:

Materialul Scotch Brite™ Clean and Finish cu abraziv legat cu rășină generează cele mai uniforme și reproductibile rezultate de finisare. Rolele nețesute sunt ideale pentru aplicarea manuală sau pentru utilizarea pe diapozitive. Netezirea, opacifierea și curățarea diferitelor suprafețe, rugozitatea suprafețelor vopsite, îndepărtarea fibrelor de lemn și debavurarea ușoară sunt doar câteva exemple de aplicații care pot fi prelucrate rapid și eficient cu acest produs.

Caracteristică:

Curățați și finisați materialul
Rate bune de îndepărtare
Finisaj bun
Potrivit pentru o gamă largă de aplicații de curățare și finisare (standard)

Notă:

Ascuțirea suprafețelor lăcuite
Îndepărtarea fibrelor de lemn
Netezirea, netezirea și curățarea diferitelor suprafețe
Debavurare ușoară