Scotch-Brite™ Role rezistente la uzură WR-RL, 150 mm x 10 m, S SFN

Cod articol: 7100182464
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100182464
EAN / GTIN 04054596597525
Număr producător 7100182464
L-Număr L51710 300

Descriere

Execuţie:

Material Clean & Finish foarte rezistent la rupere și durabil
Țesătură nețesută tridimensională Scotch-Brite™.
Lungime totală: 10 m
Lățimea totală: 150 mm
Model de linie izbitoare cu structură fină

Descriere:

Portofoliul larg al acestor role nețesute include mai multe variante de produse adecvate pentru repararea suprafețelor din oțel inoxidabil și aluminiu, finisarea mată a metalelor, îndepărtarea petelor ușoare și curățarea sculelor. Rulourile nețesute rezistente la uzură pot fi utilizate pentru a curăța suprafețele sensibile pentru a obține efecte mate sau pentru a aspri suprafețele vopsite pentru următoarea etapă a procesului. Acestea pot fi aplicate după un prim strat de vopsea, pentru șlefuirea intermediară și, de asemenea, înainte de lipire.

Caracteristică:

Material Clean & Finish deosebit de rezistent la rupere și durabil
Piesă din fibră Scotch-Brite™ tridimensională
Rezultat de lucru consecvent și reproductibil
Nici o schimbare în geometria piesei de prelucrat
Model de linie distinctiv cu structură fină
Se adaptează la geometria piesei de prelucrat

Notă:

Netezirea, opacifierea și curățarea diferitelor suprafețe, degroșarea suprafețelor lăcuite, îndepărtarea fibrelor de lemn, debavurare ușoară