Rolă rezistentă la uzură Scotch-Brite™ WR-RL, 100 mm x 10 m, A VFN

Cod articol: 7100182461
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100182461
EAN / GTIN 53134375424061
Număr producător 7100182461
L-Număr L51710 224

Descriere

Execuţie:

Material Clean & Finish foarte rezistent la rupere și durabil
Țesătură nețesută tridimensională Scotch-Brite™.
Lungime totală: 10 m
Lățime totală: 100 mm
Model de linie izbitoare cu structură fină

Descriere:

Portofoliul larg al acestor role nețesute include mai multe variante de produse adecvate pentru repararea suprafețelor din oțel inoxidabil și aluminiu, finisarea mată a metalelor, îndepărtarea petelor ușoare și curățarea sculelor. Rulourile nețesute rezistente la uzură pot fi utilizate pentru a curăța suprafețele sensibile pentru a obține efecte mate sau pentru a aspri suprafețele vopsite pentru următoarea etapă a procesului. Acestea pot fi aplicate după un prim strat de vopsea, pentru șlefuirea intermediară și, de asemenea, înainte de lipire.

Caracteristică:

Material Clean & Finish deosebit de rezistent la rupere și durabil
Piesă din fibră Scotch-Brite™ tridimensională
Rezultat de lucru consecvent și reproductibil
Nici o schimbare în geometria piesei de prelucrat
Model de linie distinctiv cu structură fină
Se adaptează la geometria piesei de prelucrat

Notă:

Netezirea, opacifierea și curățarea diferitelor suprafețe, degroșarea suprafețelor lăcuite, îndepărtarea fibrelor de lemn, debavurare ușoară