Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8912 N, argintiu, 914,4 mm x 50 m.

Cod articol: 7100181259
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 7100181259
EAN / GTIN 04054596618930
Număr producător 7100181259

Descriere

Execuţie:

Materialul reflectorizant ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă
Lavabilitate bună la spălarea rufelor de uz casnic la 60° C
Lungime totală: 50 m
Lățimea totală: 914,4 mm

Descriere:

Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8912 N cu valori ridicate de reflexie pentru îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate la un stres scăzut.

Caracteristică:

Țesătura reflectorizantă ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă
Se spală bine într-o spălătorie domestică la 60° C
Certificată în conformitate cu OEKO-TEX Standard 100
Logo-ul ″3M″ de pe suprafața reflectorizantă facilitează autentificarea