Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8712 N, argintiu, 25,4 mm x 100 m

Cod articol: 7100181237
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 7100181237
EAN / GTIN 04054596618794
Număr producător 7100181237

Descriere

Execuţie:

Pelicula de transfer reflectorizantă ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină slabă.
Lavabilitate bună la spălarea rufelor de uz casnic la 60° C
Lungime totală: 100 m
Lățimea totală: 25,4 mm

Descriere:

Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8712 N cu valori ridicate de reflexie pentru îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată la solicitări reduse.

Caracteristică:

Pelicula de transfer reflectorizantă ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină scăzută
Se spală bine într-o spălătorie domestică la 60° C
Adecvat pentru utilizarea pe țesături delicate care pot fi curățate doar în uscat
Certificată în conformitate cu OEKO-TEX Standard 100