Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8712 N, argintiu, 1270mm x 50m

Cod articol: 7100181120
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 7100181120
EAN / GTIN 04054596619067
Număr producător 7100181120

Descriere

Execuţie:

Pelicula de transfer reflectorizantă ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină slabă.
Lavabilitate bună la spălarea rufelor de uz casnic la 60° C
Lungime totală: 50 m
Lățimea totală: 1270 mm

Descriere:

Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8712 N cu valori ridicate de reflexie pentru îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată la solicitări reduse.

Caracteristică:

Pelicula de transfer reflectorizantă ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină scăzută
Se spală bine într-o spălătorie domestică la 60° C
Adecvat pentru utilizarea pe țesături delicate care pot fi curățate doar în uscat
Certificată în conformitate cu OEKO-TEX Standard 100