Execuţie:
Conexiune fără dezizolarea firelor
Rapid și ușor de utilizat - pur și simplu se închide fără a dezbrăca sau răsuci firul.
Conectarea a două fire într-o instalație de ramificare, în linie, în coadă de porc sau prin găuri și izolarea conexiunii.
Secțiune maximă a conductorului de la 1,5 mm² la 2,5 mm² (fir solid sau torsadat)
Descriere:
3M™ Scotchlok™ IDC 534 conectează firele într-o configurație cu două rânduri, fără a fi nevoie să se dezbrace firul înainte de utilizare.
Caracteristică:
Retardator de flacără
Contactul unic ″U″ asigură o conexiune electrică fiabilă
Potrivit pentru sârmă solidă/străpunsă de 1,5-2,5 mm².
Rapid și ușor de utilizat - pur și simplu se fixează fără a dezbrăca sau răsuci cablul
Clasificat UL, certificat CSA și compatibil cu RoHS 2011/65/EU
Notă:
Folosit pentru a conecta două fire într-o instalație de ramificare, în linie, pigtail sau prin găuri și pentru a izola conexiunea.