3M™ 1433 EMS Pen Marker - curent, roșu

Cod articol: 7100178444
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Marker special

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100178444
    EAN / GTIN 50051128620415
    Număr producător 7100178444

    Descriere

    Execuţie:

    Înălțime totală: 7,62 cm

    Descriere:

    Marcajul 3M™ EMS Near Surface Marker este special conceput pentru marcarea precisă a liniilor telefonice subterane. Acesta are o formă cilindrică, permițând o instalare ușoară în asfalt sau beton, fără săpături extinse. Acest marker oferă o identificare pozitivă a instalațiilor.

    Caracteristică:

    Adâncimea maximă de detecție este de 60 cm
    Ideal pentru post-marcare în suprafețe sigilate.
    Forma cilindrică
    Antenă pasivă într-o carcasă din polietilenă hidrofugă
    Rezistă la temperaturi cuprinse între -20° și 50° C
    Rezistent la intemperii și cu o durată de viață de 50 de ani
    Funcționează fără sursă de alimentare externă
    Culoarea este conformă cu standardele APWA

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături