Execuţie:
Culoarea produsului: portocaliu
Potrivit pentru utilizarea în șanțuri înguste
Diametru de aproximativ 11 cm
Lichidul conținut în marker este biodegradabil și inofensiv pentru oameni, faună și floră.
Adâncime de localizare până la max. 1,2 m
Descriere:
Marcajul cu bilă cu rază de acțiune extinsă 3M™ EMS este special conceput pentru localizarea instalațiilor montate la nivel care sunt acoperite de umplutură. Se aplică pe partea inferioară a capacelor nemetalice sau a capacelor peste instalațiile montate la nivelul solului. Acest marker cu auto-aliniere oferă o identificare pozitivă a instalațiilor.
Caracteristică:
Raza de detecție de până la 1,5 metri
Design cu auto-nivelare pentru o poziționare orizontală precisă
Permite marcarea ușoară a liniilor de utilități îngropate
Antenă pasivă într-o carcasă din polietilenă hidrofugă
Funcționează într-un interval de temperatură cuprins între -20 și 50 de grade Celsius
Funcționează fără sursă de alimentare externă