3M™ 1438-XR iD Pen Marker iD - general, violet

Cod articol: 7100178163
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Marker special

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100178163
EAN / GTIN 50051128620767
Număr producător 7100178163

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: violet
Ideal pentru marcarea retrospectivă a suprafețelor sigilate.
Adâncimea maximă de localizare este de 60 cm
Rezistent la intemperii și cu o durată de viață de 50 de ani
0,9 m adâncime de localizare

Descriere:

Marcajul 3M™ EMS Near Surface Marker este special conceput pentru marcarea precisă a liniilor telefonice subterane. Acesta are o formă cilindrică, permițând o instalare ușoară în asfalt sau beton, fără săpături extinse. Acest marker oferă o identificare pozitivă a instalațiilor.

Caracteristică:

Adâncimea maximă de detecție este de 60 cm
Ideal pentru post-marcare în suprafețe sigilate.
Forma cilindrică
Antenă pasivă într-o carcasă din polietilenă hidrofugă
Rezistă la temperaturi cuprinse între -20° și 50° C
Funcționează fără sursă de alimentare externă
Culoarea este conformă cu standardele APWA

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături